Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, šestihran, krátký
Nástrčný klíč VDE 3/8", šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ-VDE-3/8-6HR-10MM
Obj. č. 0715003110
EAN 4045989870172
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
Izolovaná nástrčka vhodná pro práci kolem součástí pod napětím
- Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Šířka klíče | 10 mm |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Délka (L1) | 44,5 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Hloubka nástrčného klíče (L3) | 6 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče | 21,9 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 17,1 mm |