Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, šestihran, krátký

Nástrčný klíč VDE 3/8", šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ-VDE-3/8-6HR-14MM

Obj. č. 0715003114

EAN 4045989864218

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, šestihran, krátký

Obj. č. 0715003114
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
Izolovaná nástrčka vhodná pro práci kolem součástí pod napětím
  • Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

3/8

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Povrch

Izolovaný dle VDE

Materiál

CR-V-Ocel

Šířka klíče

14 mm

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Délka (L1)

44,5 mm

Hloubka pouzdra (L2)

17 mm

Hloubka nástrčného klíče (L3)

10 mm

Vnější průměr nástrčného klíče

21,9 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

22,1 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace