Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, šestihran, krátký
Nástrčný klíč VDE 3/8", šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ-VDE-3/8-6HR-15MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Šířka klíče | 15 mm |
Délka (L1) | 46,5 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Hloubka nástrčného klíče (L3) | 10 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče | 22,5 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 23,6 mm |