Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, šestihran, krátký

Nástrčný klíč VDE 3/8", šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ-VDE-3/8-6HR-8MM

Obj. č. 0715003108

EAN 4045989864225

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, šestihran, krátký

Obj. č. 0715003108
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
Izolovaná nástrčka vhodná pro práci kolem součástí pod napětím
  • Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

3/8

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Povrch

Izolovaný dle VDE

Materiál

CR-V-Ocel

Šířka klíče

8 mm

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Délka (L1)

44,5 mm

Hloubka pouzdra (L2)

17 mm

Hloubka nástrčného klíče (L3)

5 mm

Vnější průměr nástrčného klíče

21,9 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

15,4 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace