Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, vnitřní šestihran
Nástrčný klíč VDE 3/8", 6 hranný
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8"VDE-VN6HR-10MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Šířka klíče | 10 mm |
Délka (L1) | 63 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Délka břitu (L3) | 16 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče | 21,9 mm |