Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, metrický, vnitřní šestihran
Nástrčný klíč VDE 3/8", 6 hranný
NÁSTRČNÝ KLÍČ-VDE-3/8-INB-4MM
Obj. č. 071500404
EAN 4045989866090
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
Izolovaná zástrčka vhodná pro práci kolem součástí pod napětím
- Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Šířka klíče | 4 mm |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Délka (L1) | 63 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Délka břitu (L3) | 16 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče | 21,9 mm |