Nástrčný klíč pro náročné aplikace Metrický, snížený střed
Jednoduchý očkový klíč
KLÍČ LOMENÝ SW 27
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní provedení
- Špička: Dvanáctihran
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: Chromovaný povrch
- Geometrie: Zakončení odsazeným očkem
Datové listy(X)
Díky vysoce pevné hlavě s očkem a délce nástavce (k objednání samostatně) je tento klíč vhodný pro většinu náročných aplikací.
Šířka klíče | 27 mm |
Délka (L1) | 190 mm |
Délka s trubkou (L2) | 560 mm |
Tloušťka prstence (a) | 17 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 41 mm |
Výška (h) | 32 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!