Nástřikové lepidlo
Nástřikové lepidlo
LEPIDLO SPRAY 500 ML



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Trvalé pevné upevnění prakticky ve všech oblastech použití
Rychleschnoucí
- Díky rychlému zasychání lze materiál zatěžovat a opracovávat již po velmi krátké době
- Neprosákne na druhou stranu
Nastavitelná stříkací tryska
Ideální pro použití v extrémně širokém rozsahu pracovních úkolů
Neobsahuje silikon
- Při lepení tvrdé pěny / polystyrenu musí být lepidlo v závislosti na typu tvrdé pěny pro kontrolu kompatibility nejprve naneseno na malou vhodnou oblast a poté je nutné počkat nejméně 60 minut, aby se projevily případné změny nebo tvorba otvorů.
- Pozor: Nevhodné pro lepení měkčeného PVC, PVC fólií a řezaných hran dřevovláknitých desek. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud nebude tryska prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Ideální pro automobilový sektor, dílny prodejců, stavbu rozvaděčů a ventilačních systémů, stavbu modelů a průmyslové oblasti. Výrobek lze použít jako kontaktní a montážní lepidlo.
Lepené části musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte obě lepené plochy rovnoměrnou tenkou vrstvou ze vzdálenosti přibližně 20–25 cm, nechte 5–10 minut odvětrat a poté plochy stlačte k sobě. Na absorpční povrchy stříkejte tak dlouho, dokud nebudou nasycené.
Další informace naleznete v technických údajích.
Barva | Béžová |
Hustota | 0,728 g/cm³ |
Pach/vůně | Charakteristický |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až +60 °C |
Min. bod vzplanutí | -41 °C |
Provedení | Sprej |
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 360 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!