Nástroj na odstraňování důlků Easy Puller
Nástroj na odstraňování důlků Easy Puller
AKU VYTAHOVAČ DŮLKŮ-EASY PULLER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický
- Lehký a ergonomický pro pohodlnou manipulaci
- Úplná volnost pohybu bez rušivých kabelů
Flexibilní
- Podle potřeby lze nastavit pět úrovní výkonu
- K dispozici je další vybavení pro svařované kroužky
Rozsah dodávky
- Nástroj Easy Puller
- Akumulátor Li-ion
- Nabíječka
Viz návod k obsluze
Jmenovité napětí | 7.4 V/DC |
Typ akumulátoru / baterie | Li-FePO4 |
Max. doba nabíjení | 4 h |
Kapacita akumulátoru / baterie | 8 Ah |
Frekvence | 50 Hz |
Zkrat sekundárního proudu | 2800 A |
Stupeň krytí | IP 20 |
Délka | 480 mm |
Šířka | 85 mm |
Výška | 220 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4900.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!