Natloukací kotva W-SD
Natloukací kotva W-SD
HMO-(Z-SD/M6)-(A2K)-M6-4-6X38


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Je třeba použít vrtáky s nákružkem
Kotvy a vrtáky s nákružkem tvoří dokonale sladěný systém. Tato systémová jednotka brání chybám při instalaci a zaručuje připevnění stanovené v zásadách.
- Druh instalace: Instalace prostrčením
- Malá hloubka vyvrtaného otvoru (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)
- Malá minimální tloušťka dílu (hmin = 80 mm)
- Malý průměr vyvrtaného otvoru
- Okamžitá únosnost – bez čekání po montáži
- Snadná montáž – bez utahovacího momentu
- Ukotvení třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu
Evropský technický certifikát ETA-07/0138
Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a příčné zátěže, vlivu okraje a skupiny kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení ohni yM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,0.
HM vrtáky do zdiva musí být v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů Německého institutu pro stavební technologie (DIBt) a Profesního sdružení výrobců nástrojů (FW) týkající se charakteristik, požadavků a zkoušek vrtáků do zdiva s břitovými destičkami ze slinutého karbidu pro vrtání otvorů k ukotvení pomocí hmoždinek. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů.










Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu
Evropský technický certifikát ETA-07/0138
Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
Lze použít v několikanásobných upevněních nenosných systémů do betonu, ukotvení lehkých obkladů stropů a stropních podhledů
Ukotvení s evropským technickým certifikátem pro beton s trhlinami (tenzní zóna) i bez trhlin (tlaková zóna). Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
Kotvu lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením nebo téměř statickým zatížením; W-SD (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
Vhodné pro upevnění nosních konstrukcí stropů s drátovými očky, posuvných závěsů, perforovaných pásků, stropních podhledů, posuvných stropních spojek, střešních latí, dřevěných trámů, protipožárních panelů apod.
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 38 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 4 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm |
Osová vzdálenost při vícenásobném upevnění (s cr) | 200 mm |
Vzdálenost od kraje u vícenásobného upevnění (c cr) | 150 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 32 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 7 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 26 mm |
Údaje o výkonu | |||
Průměr kotvy [mm] | 6 | 6L | |
Kotvy do redundantního nestrukturálního systému z betonu (pro všechny směry zatížení) | Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/601) | 0,8 | 1,4 |
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 2,1 | 4,4 |
Přípustné zatížení při vystavení ohni (technická zpráva TR 020) Rozteče a vzdálenost od hran viz Evropské technické schválení ETA-07/0138 | R30; Fadm [kN]2) | - | 0,8 |
R60; Fadm [kN]2) | - | 0,5 | |
R90; Fadm [kN]2) | F90 = 0,35 zahrnuto v z-21.1-917 | 0,3 | |
Charakteristické hodnoty | |||
Minimální rozteč | scr [mm] | 200 | 200 |
Minimální vzdálenost od okraje | ccr [mm] | 150 | 150 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 80 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!