Natloukací kotva W-ZND Typ GEW
Natl. kotva W-ZND se sp. záv. typ GEW
NARÁŽECÍ HMOŽDINKA 6X40/M6THR
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a levná montáž
- Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu
- Předem sestavená s vhodným šroubem
- Vhodná pro montáž zatlačením
- Čirý integrovaný zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání
- Pro zapuštěnou i vyčnívající montáž
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči plísním (plastové hmoždinky z kvalitního polyamidu)
- Odolnost vůči teplotám od -40°C do +150°C
- Neobsahuje halogeny
Datové listy(X)
- Do betonu, plných cihel, vápenopískových cihel, pórobetonu, svisle děrovaných cihel, lehkého betonu, dutých vápenopískových cihel, stěrky, sádrokartonu
- Upevnění pro malé a střední zatížení při zpracování dřeva a kovů, v instalacích a elektroinstalacích
- Upevnění úhelníků, panelů, plechů, kabelových vedení a všech dílů pro nezapuštěnou montáž
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 40 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 10 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 30 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 35 mm |
Průměr otvoru v dílu (d f) | 6 mm |
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Utahovací moment (T inst) | 6 Nm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Údaje o výkonu | ||||||
Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Doporučené zatížení v tahu | Beton ≥ B25 nebo C20/25 | Frec [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
Plné cihly Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Vápenopískové cihly KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Autoklávovaný pórobeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
Autoklávovaný pórobeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
Svisle perforované cihly HLz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | - | ||
Lehký pevný betonový blok pemzy V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | - | ||
Duté vápenopískové cihly KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | - |
Charakteristické hodnoty | |||||
Utahovací moment (pouze typ GEW) | Tinst [Nm] | - | 6 | 6 | - |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
Hloubka usazení | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
Průměr závitu (Pouze typ GEW) | dthr [mm] | - | 6 | 8 | - |
Délka závitu (pouze typ GEW) | Ithr [mm] | - | 6 | 9 | - |
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
Průměr otvoru v prvku | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!