Natloukací kotva W-ZND typ SK
Natl. hmoždinka, W-ZND, A2, záp. hlava, typ SK
HMOŽDINKA M8 X80,A2
ZEBRA


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolné vůči UV záření
- Plastová hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu – odolná vůči rozkladu
- Tepelná odolnost -40 až +150 °C
- Pro zapuštěnou i vyčnívající montáž
- Neobsahuje halogeny
- Rychlá, cenově výhodná montáž
- Sestaveno – není nutno hledat vhodný šroub
- Lze demontovat díky drážce v hlavě šroubu
- Čirá vestavěná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání
Lze použít do betonu, plných cihel, vápenopískových cihel, pórobetonu, svisle děrovaných cihel, lehkého betonu, dutých vápenopískových cihel, stěrky, sádrokartonu
Libovolné upevnění lehkého a středního zatížení v oborech opracování dřeva, zámečnických prací, vodoinstalací a elektroinstalací
Připevnění úhelníků, panelů, plechů, kabelových vedení a všech dílů pro nezapuštěnou montáž
Pro použití při montáži prostrčením
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 80 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 40 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 40 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 45 mm |
Průměr otvoru v dílu (d f) | 8 mm |
Materiál hřebíku | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vnitřní pohon | Z3 |
Údaje o výkonu | ||||||
Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Doporučené zatížení v tahu | Beton ≥ B25 nebo C20/25 | Frec [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
Plné cihly Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Vápenopískové cihly KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Autoklávovaný pórobeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
Autoklávovaný pórobeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
Svisle perforované cihly HLz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | - | ||
Lehký pevný betonový blok pemzy V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | - | ||
Duté vápenopískové cihly KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | - |
Charakteristické hodnoty | |||||
Utahovací moment (pouze typ GEW) | Tinst [Nm] | - | 6 | 6 | - |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
Hloubka usazení | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
Průměr závitu (Pouze typ GEW) | dthr [mm] | - | 6 | 8 | - |
Délka závitu (pouze typ GEW) | Ithr [mm] | - | 6 | 9 | - |
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
Průměr otvoru v prvku | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)