Navařený stojan, třída jakosti 8
Navařený stojan, ocel, GK8, bez pružiny
NAVAŘOVACÍ KONZOLA-2T-42
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Koeficient bezpečnosti 4
Lze otáčet o 180°
Kovaná, vysokopevnostní žíhaná ocel
- Konzola, červený lak
- Navařený stojan, bez úpravy
Třída jakosti 8
Změna polohy prstence ve svislém směru není možná
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Nosnost | 2 t |
Tloušťka prstence (s1) | 13 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 42 mm |
Délka (l1) | 74 mm |
Výška (h) | 33 mm |
Výška těla (h1) | 38 mm |
Šířka těla (b1) | 39 mm |
Vnitřní výška (h2) | 44 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 510.000 g |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)