Naviják na vzduchovou hadici DSA-S
Bezpečnostní naviják na pneumatické hadice DSA-S
HADICE S NAVIJ.(DSA 11-S)-1/4ZO-8MM-L11M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná a pohodlná práce
Hadice je naváděna zleva doprava a zároveň navíjena, aby se zabránilo vzniku uzlů. Brzdicí funkce snižuje riziko vymrštění hadice, pokud je hadice neúmyslně uvolněna.
Ochrana proti znečištění
Robustní, uzavřené plastové tělo chrání hadici a navíjecí mechanismus před prachem a jinými nečistotami.
Vysoká odolnost vůči zauzlování a olejům a rozpouštědlům při výjimečně nízké hmotnosti. Vynikající vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách.
Vysoce kvalitní polyuretanová hadice (PUR)
Nedochází k poklesu tlaku, čímž je zaručena vyšší účinnost a nižší náklady.
Hadice má vysoký průtok a inovativní přípojný ventil na jednotce navijáku
Lze jej upevnit na stěnu, strop nebo podlahu
Držák zajišťuje bezpečné upevnění na rovné plochy.
Nízké náklady na údržbu
Hadici lze vyměnit, aniž by bylo nutné skříň otevírat.
Konstrukce | S vnějším závitem R 1/4 |
Délka hadice | 11 m |
Vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Délka přívodní hadice | 1.5 m |
Připojení pneumatické armatury | 3/8 palce BSP |
Délka hadice (od uzavíracího balónku) | 25 cm |
Vnější průměr hadice | 12 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Šířka | 496 mm |
Výška | 397 mm |
Délka | 190 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 60 °C |
Vnitřní průměr přívodní hadice | 9.5 mm |
Vnější průměr přívodní hadice | 13.5 mm |
Materiál skříně | Plast |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!