Navíječka na vzduchovou hadici
Navíječka na vzduchovou hadici, hybridní plast
NAVÍJECÍ BUBEN S PNEU.HADICÍ R3/8-15M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pořádek a bezpečnost na pracovišti.
Odolný, uzavřený plastový kryt.
- Hadice a navíjecí mechanismus jsou chráněny před prachem a jinými nečistotami.
Vysoce kvalitní hybridní polymerové hadice.
- Odolné vůči olejům, výjimečně nízká hmotnost.
- Vynikající vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách.
Vysoká průtočná kapacita hadic.
- Nedochází k poklesu tlaku, čímž je zaručena vyšší účinnost a nižší náklady.
Možnost montáže na zeď, strop a podlahu.
- Pro univerzální použití bez dodatečných úprav.
Mechanizmus otočný o 180°.
- Vysoká svoboda pohybu a pohodlná obsluha.
Hadice a kabely ležící na zemi představují značné nebezpečí a mohou způsobit úrazy.
• Eliminuje překážky a snižuje riziko možného zakopnutí a úrazu (předpisy pro prevenci nehod).
• Hadicím, které stále leží na podlaze nebo na dílenském stole, hrozí vyšší riziko poškození a je nutné je častěji měnit.
• Navijáky pro hadice tento druh nebezpečí eliminují, jelikož je vždy odvíjena pouze délka hadice nezbytná pro práci.
Rozpouštědla (např. motorová nafta) mohou hadice poškodit.
Délka hadice | 15 m |
Vnitřní průměr hadice | 9.5 mm |
Délka přívodní hadice | 90 mm |
Připojení pneumatické armatury | R 3/8 samec |
Délka hadice (od uzavíracího balónku) | 80 mm |
Vnější průměr hadice | 15.5 mm |
Vnitřní průměr přívodní hadice | 9.5 mm |
Vnější průměr přívodní hadice | 15.5 mm |
Datové listy(X)