Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem Ocel, nelegovaná
Nelegovaná ocel, hladký dřík 34°
HŘB-PŮLHL-STR-RESIN-PAPMG-3,1X82
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hřebíky dle normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Střešní trámy, střešní latě, kontralatě, střešní podklady
Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm |
Délka (l1) | 82 mm |
Průměr hlavy | 7,1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 192000 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!