Neodymový kónický magnet
Kónický magnet
Obj. č. 0957575920
EAN 4062856487769
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Organizace
Jednoduše uspořádejte vizualizace, které chcete, pomocí kónického magnetu. Tvar usnadňuje uchopení.
Flexibilita
Díky své magnetické funkci nabízí kónický magnet velkou flexibilitu, pokud jde o připevnění a zavěšení řady předmětů. Další možností je upnout provázek nebo drát mezi dvěma magnety. Například k pověšení obrázků nebo dokumentů.
Skladování
Vzhledem ke své magnetické vlastnosti může být kónický magnet uložen na jakékoli části magnetického povrchu, pokud se nepoužívá.
Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.
Vhodné pro použití na všech magnetických površích, jako jsou bílé tabule.
Materiál | Ocel |
Průměr | 12 mm |
Výška | 16 mm |
Barva | Světle stříbrná |
Povolené zatížení | 3,5 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)