Nepohyblivý střešní žebřík
Nepohyblivý střešní žebřík
STRZEB-STA-THN12951-AL-NATPR-10SPRO-280

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná práce na střeše
Výška profilu: 130 mm.
Maximální bezpečnost a vysoká odolnost proti deformaci
Díky speciálně navrženým profilům stojin.
Bezpečné stoupání za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, na střechách prakticky se všemi sklony, díky profilu příček s následujícím:
- Protiskluzové rýhování
- Hloubka 36 mm
- Texturovaný povrch
Vhodný k použití na střechách se sklonem v rozmezí přibližně 15° až 60°
Danému sklonu střechy tento střešní žebřík přizpůsobíte jednoduše tak, že jej obrátíte.
Počet příčlí | 10 |
Délka | 2.81 m |
Barva | Hliník |
Vnitřní šířka / vnější šířka | 31/34,5 cm |
Hmotnost | 7.8 kg |
Materiál | ALU |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!