Nerezová bezpečnostní rozeta
Nerez. bezp. rozeta s otv. pro vložku
KOV-A2-RUZ-PZ-14-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skryté dvoubodové šroubové spojení rozet nabízí nejlepší možné uchycení rozety
Okenní kliky lze na zvláštní objednávku dodat také s antibakteriálním povrchem.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Ochranné rozety lze použít pro bytové vchodové dveře o tloušťce 38 až 45 mm a pro domovní dveře o tloušťce 63 až 75 mm.
Vnitřní rozetu lze použít k označení otvorů. Pro montáž bezpečnostních rozet na dveře různých tlouštěk použijte zápustné šrouby DIN 965 (M5 x 45 - 80).
Vhodné pro | Domovní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Perforace | PC |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-75 mm |
Tloušťka vnější rozety | 14 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 13-17 mm |
Průměr rozety (vnější) | 55 mm |
Průměr rozety (vnitřní) | 55 mm |
Tloušťka rozety (vnitřní) | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!