Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4
Kotevní tyč, vel. zásoby, poz. nerez A4, cert. 3.1
HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M20X1000
Obj. č. 5916120999
EAN 4049557712826
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pevnost A4-70
Kotvicí tyč má následující certifikáty:
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-16/0164
- Injektážní systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127
- Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1: ETA-19/0542
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo: ETA-13/0037
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo: ETA-16/0757
- Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo ETA-16/0757
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Kotevní tyč lze použít pro následující injektážní systémy:
- Injektážní systém ALL-ROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém CONCRETE MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém PURE EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém ALL-ROUNDER WIT-VM 250, zdivo a SH – plné a duté cihly, autoklávovaný pórobeton
- Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo a SH – plné a duté cihly, autoklávovaný pórobeton
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo a SH – plné a duté cihly, autoklávovaný pórobeton
Nerezovou ocel A4 lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní.
Pevnostní třída | 70 |
Metrický průměr hmoždinky | M20 |
Délka hmoždinky (l) | 1000 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0) | 24 mm |
Schválení | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |