Vrut do dřevotřískové desky se zápustnou hlavou
Nerezová ocel A2, plný závit, zápustná hlava TX
ŠRB-ZÁ-WS9130 A2 TX20 4X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 30 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2 mm |
Vnitřní pohon | TX20 |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špička |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,006 g |