Klempířský těsnicí šroub, barevný
Nerezová ocel ASSY A2 neleg. s bar. podložkou AW
KLEMPÍŘSKÝ TĚSNÍCÍ ŠROUB BAREV4.5X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vulkanizované, vysoce kvalitní těsnění EPDM
- Šroub ASSY s hlavou AW
Z provozních důvodů se barvy mohou lehce lišit od původní barvy.
Datové listy(X)
K upevnění lakovaných plechových součástí
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Průměr kotouče (ds) | 15 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Délka závitu (b) | 17 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | 2K-LK |
Materiál podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch podložky | Lakované |
Materiál těsnicí podložky | EPDM |
Barva | Bílá |
Jmenovitý průměr x délka x délka závitu | 4,5 x 25 x 17 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Stupeň lesku | Matný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!