Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení
Nerezová ocel A4, úzký tvar, řada W.TEC
POD-KLÍN-PJ-SF-A4-6
W.TEC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obecné informace:
Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Funkce:
Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž (klínové podložky jsou předem slepené po dvojicích)
- Testovaný systém pro pojištění šroubů (pojistné prvky zabraňující uvolnění) při vysokém i nízkém napětí
- Vhodný zejména pro dynamické zatížení
- Možnost opakovaného použití beze ztráty kvality
- Šetrný k povrchům
- Nabízeno v provedení z nerez oceli nebo oceli (další materiály na vyžádání)
- Úzká nebo široká kontaktní plocha
V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
Vnitřní průměr (d1) | 6,5 mm |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnější průměr (d2) | 10,8 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 520 HV |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Úzký |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |