Nerezová rukojeť A2 s vnějším závitem, otryskaná
Nerezová ocel A2, vnější závit, otryskaná
ŠROUBOVÁ ZÁTKA-PA6-RAL7001-M20X1,5

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál rukojeti | Nerezová ocel A2, 1.4308 |
Povrch rukojeti | Základní |
Materiál závitu šroubu | Nerezová ocel A1, 1.4305 |
Povrch šroubovacího závitu | Základní |
Konstrukce | Tryskaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | L |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Průměr stopky (d2) | 14 mm |
Průměr hlavy (dk) | 40 mm |
Délka závitu (lg) | 40 mm |
Výška rukojeti (h1) | 26 mm |
Výška hřídele (h2) | 13 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 79.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)