Nerezové bezpečnostní dveřní kování S 202
Bezp. dveřní kování nerez, S 202
KOV-A2-S202-VY-ZB-72-14-MATT
Obj. č. 0687252002
EAN 4038898599265
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skryté 3bodové šroubové spojení rozet zajišťuje nejlepší možné připevnění kování
- Sada dlouhé kliky/rukojeti s pevnou koulí pro dveře DIN R a DIN L
- Ochrana proti vloupání, jelikož vnější válcový kryt poskytuje optimální ochranu proti odemykacím zařízením Zieh-Fix, která se běžně používají při vloupání (vytažení a zlomení vložky)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro vstupní bytové dveře.
![]() | |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Verze montáže | Klika/koule |
Tvar dveřní kliky | U |
Perforace | BC |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) (E) | 72 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 10-15 mm |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | Se závitemM8 |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Kategorie využití | 0 - nehodí se |
Třída odporu | 0 - nehodí se |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné, S plastovým ložiskem |
Hloubka zasunutí | 42 mm |
Délka rukojeti | 141 mm |
Průměr rukojeti | 21 mm |
Průměr montáže kliky | 17,8 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 68,5 mm |
Průměr knobky | 50 mm |
Výška úchopu vč. rozety / štítku | 56 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Pevné |
Vzdálenost otvorů | 215 mm |
Délka štítku (vnější) | 247 mm |
Délka štítku (vnitřní) | 247 mm |
Tloušťka štítku (vnější) | 14 mm |
Tloušťka štítku (vnitřní) | 8 mm |
Šířka štítku (vnější) | 54 mm |
Šířka štítku (vnitřní) | 54 mm |