Nexis Mirro 128/-15 závěs na skleněné dveře, 2dílná sada
Závěs na sklen. a zrcad. dveře Nexis 128/-15 MIRRO
PANT-NEXCOTN-STRTR-SET1-(-15STP)
NEXIS CLICK-ON




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Různé polohy přilnutí umožňují různé možnosti zarážek
Jeden závěs pro všechny požadavky montáže dveří
Držák závěsu z nerezové oceli zajišťuje přilnavost
- Stálé silné přichycení bez nutnosti nákladného vrtání dveří
- Hladké zrcadlové nebo skleněné povrchy na vnější straně
Rychloupínací západkový mechanismus
Pomocí excentrického kování umožňuje bezpečnou montáž závěsu do držáku z nerezové oceli
Nasazovací přidržovací patice
Rychlá montáž a demontáž skleněných/zrcadlových dveří na tělo bez použití nářadí
Obsah dodávky:
- 2 x Nexis MIRRO s automatickým mechanismem
- 2 x montážní deska H = 2 mm
- 2 x držák závěsu z nerezové oceli
- 2 x krytky pro rameno závěsu
K lepení adaptéru z nerezové oceli k zrcadlovému sklu doporučujeme MAK 38 obj. č. 0893580, pro doporučení k lepení čirého skla kontaktujte svého dodavatele.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro tloušťku skla 3–8 mm
![]() | |
Poloha dveří | 0 - nehodí se |
Automatický | Ano |
Typ sestavení | Montáž lepidlem |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 3-8 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 8 mm |
Vhodné pro zkosené skříňky | -15 Stupňů |
Nastavení výšky | +/- 2 mm |
Přestavení do stran | +/- 2 mm |
Nastavení hloubky | + 3mm/- 1mm |
Úhel rozevření | 128 Stupňů |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)