Ni-MH akumulátor, předem nabitý
Ni-MH akumulátor, předem nabitý
NABÍJECÍ AKKU NIMH MIGNON AA R6 UM3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Předem nabitý akumulátor
Připraveno k okamžitému použití
Lze ponechat v pohotovostním režimu po dobu delší než rok bez nutnosti nabíjení
Nízká míra samovolného vybíjení
- I po 1 roce bez zatížení je k dispozici přibližně 85 % jmenovité kapacity
- Vhodné i pro použití v zařízeních s nízkými požadavky na napájení
Vhodné pro rychlé nabíjení
Umožňuje nabíjení pomocí běžných nabíječek baterií NiMH
Pro univerzální použití
Je vhodný pro použití v zařízeních s vysokými i nízkými požadavky na napájení (např. digitální fotoaparát nebo nástěnné hodiny)
Nepodléhá vlivům počasí
Vhodnější pro použití za nízkých teplot než běžné baterie NiMH
Žádný paměťový efekt
Až 1000 dobití
Ekologicky šetrný
Datové listy(X)
Vhodné pro digitální kamery, nástěnné hodiny, měřicí zařízení a jiné.
Označení akumulátoru / baterie | Mignon AA; R6; UM3 |
Jmenovité napětí | 1.2 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2400 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Hmotnost výrobku (na kus) | 29 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!