Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Noha stolu, kulatá

Noha stolu, kulatá, výškově stavitelná

Obj. č. 0683360570

EAN 4046777451313

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Noha stolu, kulatá

Obj. č. 0683360570
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
Rychlé a flexibilní nastavení výšky až do 180 mm
  • Konečná montáž je možná bez otáčení nohou stolu

  • Rychlá montáž nebo demontáž jednoduchým oddělením od montážní desky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Stupeň lesku

Leštěný

Forma

Kulatý

Průměr (Ø)

60 mm

Min./max. výška

705-885 mm

Nastavení výšky

180 mm

Povolené zatížení

150 kg

Materiál patice

Plast

Průměr tvaru základny

60 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stolní konektor Ramti

STSPOJ-RAMST-ZD-PLT-50KG

Při přesouvání stolu nedojde k uvolnění spojovacích prvků