Nosič na láhev
Koš na lahve
LAHVDVLKO-8PLASCHEN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Ocelový drát, leskle chromovaný
- Tento nosič na láhev pojme až osm lahví o max. průměru 90 mm
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Vysoce lesklý |
Délka | 416 mm |
Šířka | 215 mm |
Výška | 260 mm |
Vhodné pro následující počet lahví | 8 ks |