Nosná spona, typ SRZ Otevřené provedení
Nosná spona, typ SRZ, otevřená
SVNOSN-SRZ-(ZNZ)-OA-(3-8MM)-(18-25MM)
Obj. č.
0971810101
EAN 4038898282280
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Příchytka pro vodorovné zavěšení trubek
- Dva otvory M6 pro závitové tyče
- Objímka na trubku, otáčení o 360°
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Min./max. rozsah sevření | 3-8 mm |
Max. hmotnost zatížení | 11 kg |
Min./max. průměr trubky (Ø) | 18-25 mm |
Vhodné pro trubku (PG) | PG 11 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNZ |