Nosná spona, typ SRY
Nosná spona, typ SRY, uzavřená
SVNOSN-SRY-(ZNZ)-GA-(3-8MM)-(12-19MM)
Obj. č.
0971806101
EAN 4038898281030
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uzavřené provedení
- Příchytka pro vodorovné i svislé zavěšení trubek
- Objímka na trubku, otáčení o 360°
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Min./max. rozsah sevření | 3-8 mm |
Max. hmotnost zatížení | 12 kg |
Min./max. průměr trubky (Ø) | 12-19 mm |
Vhodné pro trubku (PG) | PG 9 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNZ |