Nosník Hliník
Nosník
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížený hluk větru a odpor vzduchu díky aerodynamickému designu
- Pro všechny běžné typy vozidel v Evropě
- Maximální nosnost na nosič 75 kg
- Testováno TÜV a nárazem 20G
- Nerez
- Obsahuje montážní sadu, předem sestavené nožky a montážní pokyny
- Obzvláště vysoká stabilita díky eloxovanému hliníku v kombinaci s vysoce kvalitním plastem
- Dodržujte maximální nosnost střechy = nosník + příslušenství + náklad
Vhodné pro výrobce vozidel | Mercedes, Nissan, Renault |
Vhodné pro typ vozidla | Citan L3/H1 (od r. 2012) dveře, NV250 L3/H1 (do r. 2021) dveře, Kangoo L3/H1 (2008-2021) dveře |
Vhodnost pro rozvor kol | 3081 mm |
Počet nosníků | 3 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 9,000 kg |
Materiál | ALU |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!