Nosník Hliník
Nosník
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížený hluk větru a odpor vzduchu díky aerodynamickému designu
- Pro všechny běžné typy vozidel v Evropě
- Maximální nosnost na nosič 75 kg
- Testováno TÜV a nárazem 20G
- Nerez
- Obsahuje montážní sadu, předem sestavené nožky a montážní pokyny
- Obzvláště vysoká stabilita díky eloxovanému hliníku v kombinaci s vysoce kvalitním plastem
- Dodržujte maximální nosnost střechy = nosník + příslušenství + náklad
Vhodné pro výrobce vozidel | Nissan, Opel, Renault |
Vhodné pro typ vozidla | NV400 L1/H1-H2 (od r. 2010) dveře, NV400 L2/H1-H2 (od r. 2010) dveře, NV400 L3/H1-H2 (od r. 2010) dveře, NV400 L4/H1-H2 (od r. 2010) dveře, Movano L1/H1-2 (od r. 2010) dveře, Movano L2/H1-2 (od r. 2010) dveře, Movano L3/H1-2 (od r. 2010) dveře, Movano L4/H1-2 (od r. 2010) dveře, Master L1/H1-H2 (od r. 2010) dveře, Master L2/H1-H2 (od r. 2010) dveře, Master L3/H1-H2 (od r. 2010) dveře, Master L4/H1-H2 (od r. 2010) dveře |
Vhodnost pro rozvor kol | 3182 mm, 3682 mm, 4332 mm |
Počet nosníků | 4 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 18,000 kg |
Materiál | ALU |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!