Nosník Hliník
Nosník
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížený hluk větru a odpor vzduchu díky aerodynamickému designu
- Pro všechny běžné typy vozidel v Evropě
- Maximální nosnost na nosič 75 kg
- Testováno TÜV a nárazem 20G
- Nerez
- Obsahuje montážní sadu, předem sestavené nožky a montážní pokyny
- Obzvláště vysoká stabilita díky eloxovanému hliníku v kombinaci s vysoce kvalitním plastem
- Dodržujte maximální nosnost střechy = nosník + příslušenství + náklad
Vhodné pro výrobce vozidel | Citroën, Ford, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Vhodné pro typ vozidla | Berlingo L1/H1 (od r. 2008) dveře, Berlingo L2/H1 (od r. 2008) dveře, Transit Courier L1/H1 (od r. 2014) dveře, Transit Connect L2/H1 (od r. 2014) dveře, Citan L1/H1 (od r. 2021) dveře, Townstar L1/H1 (od r. 2021) dveře, Partner L1/H1 (od r. 2008) dveře, Partner L2/H1 (od r. 2008) dveře, Kangoo L1/H1 (od r. 2021) dveře, Kangoo L2/H1 (od r. 2021) dveře, Caddy5 L1/H1 (od r. 2020) dveře+výklop, Caddy5 L2/H1 (od r. 2020) dveře+výklop |
Vhodnost pro rozvor kol | 2728 mm, 2662 mm, 3062 mm, 2716 mm, 2755 mm, 2970 mm |
Počet nosníků | 2 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6.500 kg |
Materiál | ALU |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!