Nosník Hliník
Nosník
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížený hluk větru a odpor vzduchu díky aerodynamickému designu
- Pro všechny běžné typy vozidel v Evropě
- Maximální nosnost na nosič 75 kg
- Testováno TÜV a nárazem 20G
- Nerez
- Obsahuje montážní sadu, předem sestavené nožky a montážní pokyny
- Obzvláště vysoká stabilita díky eloxovanému hliníku v kombinaci s vysoce kvalitním plastem
- Dodržujte maximální nosnost střechy = nosník + příslušenství + náklad
Vhodné pro výrobce vozidel | Mercedes, Volkswagen |
Vhodné pro typ vozidla | Vito L1/H1 (od r. 2003) dveře+výklop, Vito L2/H1 (od r. 2003) dveře+výklop, Vito L3/H1 (od r. 2003) dveře+výklop, T5 L1/H1 (od r. 2002) dveře+výklop, T5 L2/H1 (od r. 2002) dveře+výklop, T6 L1/H1 (od r. 2015) dveře+výklop, T6 L2/H1 (od r. 2015) dveře+výklop, T6.1 L1/H1 (od r. 2019) dveře+výklop, T6.1 L2/H1 (od r. 2019) dveře+výklop |
Vhodnost pro rozvor kol | 3000 mm, 3400 mm, 3430 mm |
Počet nosníků | 2 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 10.500 kg |
Materiál | ALU |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!