Nosník Hliník
Nosník
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížený hluk větru a odpor vzduchu díky aerodynamickému designu
- Pro všechny běžné typy vozidel v Evropě
- Maximální nosnost na nosič 75 kg
- Testováno TÜV a nárazem 20G
- Nerez
- Obsahuje montážní sadu, předem sestavené nožky a montážní pokyny
- Obzvláště vysoká stabilita díky eloxovanému hliníku v kombinaci s vysoce kvalitním plastem
- Dodržujte maximální nosnost střechy = nosník + příslušenství + náklad
Vhodné pro výrobce vozidel | MAN, Volkswagen |
Vhodné pro typ vozidla | TGE vč lišty C L3/H2-H3 (od r. 2017) dveře, TGE vč lišty C L4/H2-H3 (od r. 2017) dveře, TGE vč lišty C L5/H2-H3 (od r. 2017) dveře, Crafter vč lišty C L3/H2-H3 (od r. 2017) dveře, Crafter vč lišty C L4/H2-H3 (od r. 2017) dveře, Crafter vč lišty C L5/H2-H3 (od r. 2017) dveře |
Vhodnost pro rozvor kol | 3640 mm, 4490 mm |
Počet nosníků | 4 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 17,200 kg |
Materiál | ALU |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!