Nůžky na kabely VDE, kovaná hlava IEC 60900
Nůžky na kabely VDE, kovaná hlava
STŘIHACÍ SEGMENT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost čepele
- Zvláštní geometrie čepelí umožňuje snadné stříhání bez deformace v případě jednožilového i vícežilového kabelu
- Pohodlná ergonomická protiskluzová 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Řezné hrany: přesné kalené čepele
- Povrch: broušený a chromovaný
- Kloub: přišroubovaný, s možností dodatečného nastavení
Nejsou vhodné pro ocelové dráty.
Datové listy(X)
Délka (L) | 170 mm |
Délka v palcích (L) | 6 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 15 mm |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |