Nůžky na větve
Prostřihovací nůžky, kované
NŮŽKY NA VĚTVE- L 600MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohodlné a šetrné ke kloubům
- Lehké rukojeti jsou vyrobeny z hliníkových trubek a mají protiskluzovou ochranu z odolného, ale příjemně měkkého plastu, aby byla zajištěna pohodlná práce šetrná ke kloubům
Vysoce kvalitní zpracování
- Optimální výkon při štípání díky přesně broušené čepeli s nepřilnavým povrchem vyrobené v Německu a háku z nerezové kované oceli s hlubokou drážkou pro odvod mízy
Dlouhá životnost
- Hluboká drážka pro odvod mízy zabraňuje přilnutí čepele ke štípaným povrchům, protože zlepšuje odvod mízy z rostliny
- Zásobník oleje, který lze naplnit zvenčí, zaručuje nepřetržitý hladký chod bez demontáže nůžek
Datové listy(X)
Pro prořezávání zeleně a stromů až do průměru 50 mm
Délka | 600 mm |
Délka zápichu | 90 mm |
Řezný výkon pro dřevo | 35 mm |