Nýt pro brzdové a spojkové obložení
DIN 7338 ocel, pozinkovaná, tvar B
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 6.0 mm |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 15.5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1.2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | B |
Hmotnost výrobku (na kus) | 12.400 g |
Délka stopky (e) | 4 mm |
Min. vnitřní hloubka (t) | 8.0 mm |
DIN | 7338 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)