Nýtová matice s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Malá zápustná hlava, pozink. ocel otevřená
MA-NÝT-ZÁ-(A2B)-(0,5-3,0)-12X7,0-M5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nýtové matice lze použít pro nýtované i šroubové spoje. Díky tomu nabízejí pevný spoj a zároveň možnost snadné montáže dalších dílů pomocí běžných šroubů.
- Montáž z jedné strany, která umožňuje použití i uzavřených profilů
- Snadné, rychlé a z většiny automatická montáž
- Není nutné zahlubování vrtaných otvorů
- Konzistentní vysoká kvalita montáže
- Pevný spoj s únosným závitem
- Vyšší efektivita díky rychlejší práci, pevnému spoji a vyšší kvalitě
Udané odběrové hodnoty jsou orientační a z tohoto důvodu se tedy informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.
Vhodné zejména pro dosažení velkého odporu při soustružení v měkkých materiálech, např. hliník, dřevo, plast, azbest apod.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Průměr hlavy (d1) | 8,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 7,0 mm |
Délka (l1) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,50 mm |
Min./max. rozsah sevření (s1) | 0,5-3,0 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 10000 N |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 3300 N |
Max. utahovací moment | 6 Nm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 7,1 mm |
Typ hlavy | Malá zápustná hlava |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!