Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nýtovací matice se zápustnou hlavou a rýhovanou stopkou

Zápustná hlava, hliník, vroubkovaný dřík, otevř.
MA-NÝT-ZÁ-ALU-(4,0-6,5)-10,9X21,0-M8

Obj. č. 09484208
EAN 4050641827661

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Rýhovaný dřík
  • Nýtovací matice kombinují dva typy upevnění: Slepé nýtové spoje a přídavné šroubové spoje

  • Díky tomu lze šroubové spoje používat především v relativně tenkostěnných konstrukčních prvcích
Upozornění

Uvedené hodnoty vztažené k maximální trakční síle závitu a maximálnímu utahovacímu momentu jsou orientační. Z tohoto důvodu se informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

ALU

Povrch

Holý

Vyhovuje RoHS

Ano

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M8

Délka (l1)

21 mm

Průměr hlavy (d1)

13,5 mm

Vnější průměr (d2)

10,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah sevření (s1)

4,0-6,5 mm

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

14700 N

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

2400 N

Max. utahovací moment

14.6 Nm

Průměr vyvrtaného otvoru

11 mm

Detail dříku

S rýhovaným dříkem

Typ hlavy

Zápustná hlava

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace