Nýtovací matice s plochou hlavou a rýhovaným dříkem
Půlkulatá hlava, hliník, vroubk. dřík, otevř.
MA-NÝT-PHL-ALU-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nýtovací matice kombinují dva typy upevnění: Slepé nýtové spoje a přídavné šroubové spoje
- Díky tomu lze šroubové spoje používat především v relativně tenkostěnných konstrukčních prvcích
Uvedené hodnoty vztažené k maximální trakční síle závitu a maximálnímu utahovacímu momentu jsou orientační. Z tohoto důvodu se informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.
![]() | |
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Délka (l1) | 17,5 mm |
Průměr hlavy (d1) | 15 mm |
Vnější průměr (d2) | 10,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Min./max. rozsah sevření (s1) | 0,5-3,0 mm |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 14700 N |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2450 N |
Max. utahovací moment | 14,6 Nm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 11,0 mm |
Detail dříku | S rýhovaným dříkem |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!