O-kroužek, palcový NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 palce
KR-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62
Obj. č. 04681554
EAN 4011231396493
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
- NBR je chemické označení: Nitrilbutadienkaučuk (značky, např. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Tepelná odolnost: -30°C až +100°C
- Rozměrová tolerance podle normy DIN ISO 3601-1 B (průmyslová norma)
Upozornění
- Před instalací odstraňte veškeré nečistoty (znečištění, třísky, vlákna)
- Hrany a zaváděcí zkosení musí být zbaveny otřepů
- Použijte promazaný/namazaný o-kroužek
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 15,54 mm |
Tloušťka (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Konstrukce | V palcích |
Materiál | NBR (nitrilbutadienkaučuk) |
Povrch | Základní |
Tvrdost podle Shoreho A | 70 +/- 5 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 100 °C |
Vyhovuje RoHS | Ano |