Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

O-kroužek, palcový NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 palce
KR-O-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62

Obj. č. 04681872

EAN 4011231396578

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
O-kroužek, palcový NBR 70

Obj. č. 04681872

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • NBR je chemické označení: Nitrilbutadienkaučuk (značky, např. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Tepelná odolnost: -30°C až +100°C

  • Rozměrová tolerance podle normy DIN ISO 3601-1 B (průmyslová norma)
Upozornění
  • Před instalací odstraňte veškeré nečistoty (znečištění, třísky, vlákna)

  • Hrany a zaváděcí zkosení musí být zbaveny otřepů

  • Použijte promazaný/namazaný o-kroužek
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr (d1)

18,72 mm

Tloušťka (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

Konstrukce

V palcích

Materiál

NBR (nitrilbutadienkaučuk)

Povrch

Základní

Tvrdost podle Shoreho A

70 +/- 5

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 100 °C

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace