ORSY® samořezné šrouby se zápustnou hlavou, sortiment 100 ks
DIN 7982 nerezová ocel A2, záp. hlava, AW, 1350 ks
ŠRB-ZÁ-DIN7982-H2-A2-1350PCS
ORSY100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah: 1350 ks
- 100 samořezných šroubů 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 22 mm
- 100 samořezných šroubů 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm
- 100 samořezných šroubů 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 50 samořezných šroubů 4,8 x 32 / 4,8 x 38 / 4,8 x 45 / 4,8 x 50 / 4,8 x 60 mm
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 1350 ks |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,5X13
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,5X16
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,5X22
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,9X13
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,9X16
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,9X19
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,9X22
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-3,9X25
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X16
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X19
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X25
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X32
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X38
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X45
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X50
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,8X60
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.