Objektový závěs OBX 20-9397/160
Deska závěsu, OBX 20-9397/160 těsnění sp. křídla
OBJPA-(OSX-20-9397-160-GFA-FD)-A2-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závěs z lité nerezové oceli s průměrem válečku 20 mm
Vysoký stupeň přesnosti a stability
Závěs byl testován podle normy EN 1935, třída 14
Maximální nosná kapacita podle normy EN 1935 až 160 kg na dveře
Inovativní technologie podporující kuličková ložiska
Výborné vlastnosti použití
Bez opotřebení a údržby
Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- To znamená, že jsou působící síly rozloženy na oba závěsy
- Závěsy nepotřebují další montáž
Důležitá kritéria testování EN 1935 pro třídu 14
- Nepřetržité testování, 200 000 cyklů, na 160kg dveře
- Testování přetížení s další zátěží o hmotnosti 320 kg (celkem 480 kg)
- Závěsy jsou roztahovány silou 1,5 tuny a poté musí stále správně fungovat
Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L
Menší spotřeba
Těsnění není součástí rozsahu dodávky
Klasifikační klíč: 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
Užitná třída: 4
Nepřetržitý provoz: 7
Rozměry testovacích dveří: 7
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1**
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Ochrana (Odolnost proti vloupání): 1
Třídy požáru: 14
**Prokázané vlastnosti protipožární ochrany jsou uvedeny ve zprávě č. 210003750-01 organizace MPA NRW.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro tup. dřevěné dveře s dřevěnými, ocelovými a hliníkovými rámy ve spojení s trojrozměrně nastavitelným trnem.
Vhodné pro použití na dveře s protipožární vložkou.
![]() | |
Průměr válce | 20 mm |
Výška role | 160 mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Povrch | Holý |
Stupeň lesku | Matný |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 160 kg |
Třída požární odolnosti | T30 |
Třída závěsu | 14 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!