Objímka izolačního potrubí PUR 250 typ 175 Se šrouby, stálý potah z tvrdé pěny PUR a vnitřní pryžový plášť
Objímka izolačního potrubí PUR 250 typ 175
PRICHTRUB-PUR250-TYP175-30X48MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vnitřní pryžové obložení
Není nutný další těsnicí materiál
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro teplotně oddělenou instalaci potrubí v chlazení a klimatizaci
Materiál izolační hmoty | Polyuretan |
Objemová hmotnost | 250 kg/m³ |
Min. pevnost v tlaku | 3.96 N/mm² |
Materiál spony | Ocel |
Povrch upínky | Galvanizované |
Min./max. teplotní podmínky | -160 až 130 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.043 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 0°C, podle zkušební zprávy F.2-1088a/04 |
Třída stavebních hmot | B2 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102, podle zkušebního protokolu H-066/17 |
Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 1000 |
Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle zkušební zprávy R-62a/05 |
Průměr (ØD) | 48,3 mm |
Tloušťka izolačního materiálu (DS) | 30 mm |
Šířka izolace (BD) | 40 mm |
Spojovací závit (G) | 1/2 |
Vhodné pro ocelovou trubku (vnější průměr) (D) | 48,3 mm |
Vhodné pro ocelovou trubku, jmenovitá šířka DN | DN.. 40.. |
Vnitřní pohon | IS5 |
Vhodné pro trubku (palce) | 1 1/2 |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |