Objímka K plus izolačního potrubí Se samostatnou izolační částí
Objímka K plus pro izolační potrubí
PRICHTRUB-(Z-PLUS)-2-15MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samostatná trubková spona a izolační část
Jednoduchá montáž a snadné zarovnání trubky
Odpovídá tloušťce izolační vrstvy FLEXEN® a izolace potrubí
Jednotný vzhled
Pryžová koncovka
- Dokonalé spojení mezi objímkou na chladicí potrubí a izolací potrubí (pryž) díky přilnavosti podobných materiálů
- Nevyžaduje nanášení těsniva
Pevný vnější plášť se samolepicím překryvem
Doplňková parozábrana a mechanická ochrana
Odolnost proti difuzi vodních par a odvodu tepla záleží se týká izolační gumy FLEXEN® Plus
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro teplotně oddělenou instalaci potrubí v chlazení a klimatizaci
Materiál izolační hmoty | Tvrdá pěna Polyiso |
Objemová hmotnost | 120 kg/m³ |
Barva izolační části | Černá |
Konstrukce | Jednošroubová příchytka trubky, TIPP® Smartlock (bez pryže) |
Materiál spony | Ocel |
Povrch | ZN |
Rozsah tloušťky izolace | Tloušťka izolační vrstvy 2 |
Průměr trubky (ØD) | 15 mm |
Tloušťka izolačního materiálu (DS) | 11 mm |
Šířka izolace (BD) | 50 mm |
Max. rozteč spojovacího materiálu | 1,25 m |
Spojovací závit (G) | M8 |
Vnitřní pohon | H2 |
Šířka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 1 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -50 až 105 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.033 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 0°C |
Třída / podmínky stavebních hmot | E / Podle normy DIN EN 13501 |
Hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 10000 |
Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Vhodné pro měděnou trubku (vnější průměr) | 15 mm |
Vhodné pro měděnou trubku (jmenovitá šířka DN) | DN.. 12.. |
Vhodné pro ocelovou trubku (vnější průměr) | 13,5 mm |
Vhodné pro ocelovou trubku, jmenovitá šířka DN | DN.. 8.. |
Vhodné pro trubku (palce) | 1/4 |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |