Oboustranný očkový klíč TX
Oboustranný očkový klíč TX, rovný
KLÍČ DVOJ. OČKOVÝ TX 20X24

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovný oboustranný očkový klíč pro práci ve stísněných místech
- Díky svému rovnému tvaru, krátké stopce a štíhlým hlavám zajišťuje oboustranný očkový klíč účinný přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
- Hlavy jsou zahloubené na obou stranách
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Na šrouby TX
![]() | |
Šířka klíče | E20 x E24 |
Délka (L) | 226 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 12 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 14 mm |
Vnější průměr prstence (b1) | 24 mm |
Vnější průměr prstence 2 (b2) | 28 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)