Oboustranný očkový ráčnový klíč TX
Oboustranný očkový ráčnový klíč TX
KLÍČ RÁČNOVÝ TX E14 X E18
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický oboustranný očkový ráčnový nástroj
- Ráčna kombinuje dvě různé šířky přes plošky
- To znamená, že je několika ráčnami pokryta široká škála šířek přes plošky
Ergonomický, oboustranný, očkový ráčnový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má rovný úzký tvar na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Modifikovaný unašeč POWERDRIV® pro efektivní provoz
- Modifikovaný unašeč POWERDRIV se 72 zuby zajišťuje snížený výkyv oblouku vzad o 5°. To umožňuje rychlou práci bez námahy v obou směrech
![]() | |
Šířka klíče | E14 x E18 |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L) | 191 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 9.0 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 9.9 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 25.9 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 28.7 mm |
Min./max. točivý moment (F max) | 72-92 Nm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)